Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH82C32
Cod. Produttore
FH82C32
Cod. EAN
8005543472941

Informazioni di prodotto

BTDIN100 è un interruttore magnetotermico affidabile e performante.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Risparmio di tempo con la rapida messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con corrente nominale di 32A e potere di interruzione di 10kA
  • Risparmio energetico garantito da una curva C ottimizzata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 32A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli (totale)

2

corrente di dimensionamento

32 A

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin100 - Magnetot 2P Curva C 32A Bticino Spa

€ 77,38 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info