Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH82C25
Cod. Produttore
FH82C25
Cod. EAN
8005543472903

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN100 2 poli, curva C, 25A, ideale per protezione circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN standard
  • Riduce i tempi di montaggio grazie a design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 25A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

25 A

numero di poli protetti

2

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA C 25A

€ 75,35 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info