Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN43T230
Cod. Produttore
FN43T230
Cod. EAN
8005543539897

Informazioni di prodotto

Il portalampada triplo BTIFN43T230 garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Configurazione intuitiva con modulo singolo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione luminosa chiara con LED trasparenti
  • Compatibilità con tensioni 230-400Vac per efficienza energetica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada triplo per segnalazione con LED trasparenti a 230-400Vac - 1 modulo

max. potenza della lampada

0.5 W

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED

colore della calotta

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Btdin - Tripla Led Traspa. 230/400V Bticino Spa

€ 39,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info