Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF8TB160
Cod. Produttore
F8TB160
Cod. EAN
8005543554500

Informazioni di prodotto

Il trasformatore amperometrico BTIF8TB160 garantisce un'installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al diametro interno di 21 mm
  • Adatto per barre di 16x12,5 mm
  • Riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misurazioni precise della corrente fino a 160 A
  • Contribuisce al risparmio energetico
  • Affidabilità e sicurezza nel monitoraggio elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore amperometrico In=160/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm

con protezione dal contatto

autenticato

potenza apparente nominale secondaria

3 VA

classe di precisione

0.5

corrente nominale primaria In

160 A

diametro dell'apertura

21 mm

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

EV015295

tarato

Produttore

BTDIN - TRASF AMPER 160A BARRE 16X1

€ 41,56 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info