Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF8TB125
Cod. Produttore
F8TB125
Cod. EAN
8005543554487

Informazioni di prodotto

Il trasformatore amperometrico BTIF8TB125 offre soluzioni efficienti per il monitoraggio della corrente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al diametro interno di 21 mm
  • Compatibilità con barre di dimensioni 16x12,5 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso della corrente fino a 125 A
  • Contributo al risparmio energetico tramite controllo efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore amperometrico In=125/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm

con protezione dal contatto

autenticato

corrente nominale primaria In

125 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

classe di precisione

0.5

potenza apparente nominale secondaria

2 VA

diametro dell'apertura

21 mm

collegamento secondario

raccordo a vite

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

EV015295

tarato

Produttore

BTDIN - TRASF AMPER 125A BARRE 16X1

€ 41,56 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info