Prodotti / Civile residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8813AC16AR
Cod. Produttore
GC8813AC16ARC
Cod. EAN
8005543620915

Informazioni di prodotto

BTDIN STOP ARC 1P+N C16 4500A 30MA AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN STOP ARC - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico differenziale 1P+N con corrente nominale di 16A, corrente differenziale 0,03A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva C, tipo AC

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

16 A

frequenza

50 Hz

larghezza in unità di suddivisione

6

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

categoria di sovratensione

3

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

conduttore neutro a connessione

Produttore

BTDIN STOP ARC 1P+N C16 4500A 30MA