Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC881C6
Cod. Produttore
FC881C6
Cod. EAN
8005543532331

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN-RS C6, ideale per protezione e sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN con modulo singolo
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con corrente nominale di 6A
  • Alta capacità di interruzione fino a 4,5kA per sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

numero di poli protetti

1

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

corrente di dimensionamento

6 A

classe di limitazione energetica

3

montaggio a incasso

tensione di dimensionamento

230 V

Produttore

BTDIN-RS - MAGNETOT C6 1P+N 1M 4500

€ 10,06 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info