Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFP2A4N24
Cod. Produttore
FP2A4N24
Cod. EAN
8012199957906

Informazioni di prodotto

btdin-rele'passo-passo 4NO 16A bob 24Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè passo/passo - In=16 A - Vn=24 Vac - 4 NO - 2 moduli

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 60 Hz

tensione di comando 1

22 V 26 V

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

44 mm

numero di contatti di chiusura

4

funzione

meccanico per comando centrale

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di montaggio

barra DIN

numero di contatti di chiusura

4

Produttore

BTDIN-RELE PASSO-PASSO 4NO 16A BOB