Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG43XAC125
Cod. Produttore
G43XAC125
Cod. EAN
8005543414088

Informazioni di prodotto

btdin - modulo differenz AC 4P 125A 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 125A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

tensione nominale

230 V 400 V

corrente nominale

125 A

numero di poli

4

grado di inquinamento

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.03 A

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN - MODULO DIFFERENZ AC 4P 125A