Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG23XAC125
Cod. Produttore
G23XAC125
Cod. EAN
8005543410073

Informazioni di prodotto

btdin - modulo differenz AC 2P 125A 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 125A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

grado di inquinamento

3

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente nominale

125 A

tensione nominale

170 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

con dispositivo di bloccaggio

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

Produttore

BTDIN - MODULO DIFFERENZ AC 2P 125A