Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG47XCM125
Cod. Produttore
G47XCM125
Cod. EAN
8005543511022

Informazioni di prodotto

btdin - mod diff HPI 4P 125A centrale mis

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA con Centrale di misura integrata 4P - tipo F - In= 125A - Vn= 400 Vac - regolabile in tempo (0-0,3-1-3s) e corrente (0,03-0,3-1-3A)

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

3

tempo di ritardo max.

3000 ms

corrente nominale

125 A

numero di poli

4

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

F

protezione da scatto intempestivo

tempo di ritardo regolabile

con dispositivo di bloccaggio

corrente di guasto nominale regolabile

Produttore

BTDIN - MOD DIFF HPI 4P 125A CENTRA