Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFM2CN24
Cod. Produttore
FM2CN24
Cod. EAN
8012199958316

Informazioni di prodotto

btdin - mod. comando mantenuto 24Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio - comando mantenuto 24Vac

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

16 A

tensione di dimensionamento

48 V

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza totale (TE)

0.5

dispositivo supplementare

comando a distanza

tipo di tensione di comando

AC

montaggio dell'apparecchio

contattore / relè

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Produttore

BTDIN - MOD. COMANDO MANTENUTO 24VA