Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC4A6/24N
Cod. Produttore
FC4A6/24N
Cod. EAN
8012199535456

Informazioni di prodotto

btdin - contattore 4NO 400V 63A bob 24Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=30A (AC-3 - AC-7b) In=63A (AC-1 - AC-7a)- contatto 4NO - Vn= 24Vac

grado di protezione (IP)

IP2X

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

4700 VA

corrente d’esercizio nominale

63 A

carico max. lampada a incandescenza

8000 W

dispositivi supplementari possibili

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1700 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

5000 VA

numero di contatti di riposo

4

cursore per commutazione manuale

tensione d’esercizio nominale

400 V

profondità di incasso

44 mm

tensione di azionamento nominale

20 V

Produttore

BTDIN - CONTATTORE 4NO 400V 63A BOB