Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFM1ACH
Cod. Produttore
FM1ACH
Cod. EAN
8012199958293

Informazioni di prodotto

btdin - contatto 1NO+1NC x CT 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio per contattori da 2 moduli - 1NO + 1NC - 0,5 modulo

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

tensione di commutazione nominale

5 A

larghezza totale (TE)

0.5

tensione di dimensionamento

250 V

numero di contatti di apertura

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

25 A

numero di contatti di chiusura

1

montaggio dell'apparecchio

contattore / relè

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

tipo di tensione di comando

AC

numero di contatti di riposo

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

BTDIN - CONTATTO 1NO+1NC X CT 2 MOD