Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT2A4N230M
Cod. Produttore
FT2A4N230M
Cod. EAN
8012199958200

Informazioni di prodotto

Contattore affidabile e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione su guida DIN grazie ai 2 moduli compatti
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo e connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con bobina a 230 V AC
  • Alta affidabilità con portata nominale di 25 A per diverse applicazioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 4 NO - 2 moduli

grado di protezione (IP)

IP2X

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

2100 VA

corrente d’esercizio nominale

25 A

larghezza in unità di suddivisione

2

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

dispositivi supplementari possibili

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VA

numero di contatti di riposo

4

cursore per commutazione manuale

tensione d’esercizio nominale

400 V

categoria di utilizzo

1

profondità di incasso

44 mm

tensione di azionamento nominale

195 V

Produttore

Btdin - Contactor 4No 25A Coil 230V Bticino Spa

€ 73,54 x 1 pz.
(pz.)