Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT1A2N230M
Cod. Produttore
FT1A2N230M
Cod. EAN
8012199958002

Informazioni di prodotto

Contattore affidabile e versatile, ideale per impianti elettrici efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al modulo compatto da 1 modulo
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate
  • Compatibilità con sistemi a 230 Vac per applicazioni comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza operativa con portata fino a 25A
  • Affidabilità nei circuiti di comando grazie ai 2 contatti normalmente aperti (2 NO)
  • Ottimizzazione del consumo energetico nel quadro di distribuzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 2 NO - 1 modulo

grado di protezione (IP)

IP2X

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

2100 VA

corrente d’esercizio nominale

25 A

larghezza in unità di suddivisione

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

dispositivi supplementari possibili

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VA

numero di contatti di chiusura

2

cursore per commutazione manuale

tensione d’esercizio nominale

250 V

categoria di utilizzo

1

profondità di incasso

44 mm

tensione di azionamento nominale

195 V

Produttore

Btdin - Contactor 2No 25A Coil 230V Bticino Spa

€ 62,53 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info