Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT1AC1N230
Cod. Produttore
FT1AC1N230
Cod. EAN
8012199958101

Informazioni di prodotto

Contattore affidabile e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su modulo singolo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Affidabilità garantita con correnti nominali fino a 25A
  • Funzionamento sicuro con contatti NO e NC integrati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 1 NO + 1 NC - 1 modulo

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

corrente d’esercizio nominale

25 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

tensione d’esercizio nominale

250 V

categoria di utilizzo

1

tensione di azionamento nominale

195 V

Produttore

Btdin - Contactor 1No 25Acoil230V Bticino Spa

€ 63,55 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info