Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
grado di protezione (IP)
IP2X
tipo di tensione di azionamento
AC
tipo di tensione d’esercizio
carico max. della lampada fluorescente
2100 VA
corrente d’esercizio nominale
25 A
larghezza in unità di suddivisione
1
carico max. lampada a incandescenza
3000 W
dispositivi supplementari possibili
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
1000 VA
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
2200 VA
numero di contatti di chiusura
cursore per commutazione manuale
tensione d’esercizio nominale
250 V
categoria di utilizzo
profondità di incasso
44 mm
tensione di azionamento nominale
20 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te