Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT1A1N230S
Cod. Produttore
FT1A1N230S
Cod. EAN
8012199957944

Informazioni di prodotto

btdin - contactor 1NO 25A b/230Vac silent

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 1 NO - 1 modulo

grado di protezione (IP)

IP2X

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

2100 VA

corrente d’esercizio nominale

25 A

larghezza in unità di suddivisione

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

dispositivi supplementari possibili

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VA

numero di contatti di chiusura

1

cursore per commutazione manuale

tensione d’esercizio nominale

250 V

categoria di utilizzo

1

profondità di incasso

44 mm

tensione di azionamento nominale

195 V

Produttore

BTDIN - CONTACTOR 1NO 25A B/230VAC