Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80SV2
Cod. Produttore
F80SV2
Cod. EAN
8005543410257

Informazioni di prodotto

Il BTIF80SV2 garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al modulo compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con quadri di distribuzione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo efficiente della minima tensione
  • Maggiore sicurezza nell’utilizzo dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione per Vn= 240Vac - 1 modulo

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

125 A

larghezza totale (TE)

1

tensione di dimensionamento

230 V

montaggio dell'apparecchio

universale

tipo di tensione di comando

AC

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza in unità di suddivisione

1

Produttore

Btdin - Bobina Minima Tensione 230V Bticino Spa

€ 75,76 x 1 pz.
(pz.)