Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG47XF63
Cod. Produttore
G47XF63
Cod. EAN
8005543615065

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G3 63A 4P F regolabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 63A - Vn= 400 Vac - regolabile in tempo e corrente

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

230 V

tempo di ritardo regolabile

corrente di guasto nominale regolabile

numero di poli

4

tempo di ritardo max.

150 ms

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

frequenza

50 Hz

protezione da scatto intempestivo

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN-BDA G3 63A 4P F REGOLABILE