Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente di guasto nominale
0.3 A
tensione nominale
230 V
numero di poli
4
corrente nominale
63 A
tensione di isolamento nominale Ui
500
grado di inquinamento
2
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
sezione conduttore collegabile multifilare
1.5
sezione conduttore collegabile unifilare
frequenza
50 Hz
con dispositivo di bloccaggio
protezione da scatto intempestivo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te