Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG45A32
Cod. Produttore
G45A32
Cod. EAN
8005543463215

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 32A 4P 500mA A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 32A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac

grado di inquinamento

2

corrente nominale

32 A

numero di poli

4

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.5 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN-BDA G2 32A 4P 500MA A