Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG24F32
Cod. Produttore
G24F32
Cod. EAN
8005543614969

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

2

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

frequenza

50 Hz

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Produttore

BTDIN-BDA G2 32A 2P 300MA F