Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT84C125
Cod. Produttore
FT84C125
Cod. EAN
8005543408070

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN160, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai 6 moduli compatibili
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Design modulare per una gestione semplice del cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con corrente nominale di 125A
  • Elevata capacità di interruzione (16kA) per sicurezza
  • Risparmio energetico grazie alla curva C ottimizzata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 125A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

6

sezione conduttore collegabile multifilare

6

Produttore

Btdin 160 - Magnetot 4P Curva C 125 Bticino Spa

€ 488,52 x 1 pz.
(pz.)