Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT84C100
Cod. Produttore
FT84C100
Cod. EAN
8005543408094

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN 160, ideale per protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con 6 moduli compatibili
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con corrente nominale 100A
  • Alta capacità di interruzione (16kA) per sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da curva C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 100A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

6

sezione conduttore collegabile multifilare

6

Produttore

Btdin 160 - Magnetot 4P Curva C 100 Bticino Spa