Prodotti /

Cod. Rexel
MST1045298
Cod. Produttore
T1045298
Cod. EAN
3605340564457

Informazioni di prodotto

Il fusibile BTCP42V63 garantisce protezione affidabile e ottimale per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con portafusibili e busbar
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Impossibilità di sostituzione con fusibili di amperaggio superiore, maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata limitazione di corrente per protezione efficace da sovraccarichi
  • Conformità agli standard EN 60269-2 e BS 88 garantisce affidabilità
  • Protezione general purpose adatta a molteplici applicazioni
The fuse complies with standard EN 60269-2 section II and standard BS 88 part 2. These fuses are designed for : “General purpose use” protection (gG type). This fuse range insures an excellent current limitation for all overloads on a large range of applications. Their size cannot allow exchange by other fuses of higher rating in their range. They are screwed into fuseholders or bolted directly onto busbars, or in fuse interruptors disconnectors.

Serie

BS_Fuse_Links,Fusibili_BS