Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSZB130
Cod. Produttore
XSZB130
Cod. EAN
3666916063224

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: XS e XT cilindrici Ø30
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Dimensioni (a): 39 mm
  • Dimensioni (a1): 21.7 mm
  • Dimensioni (b): 35.5 mm
  • Dimensioni (b1): 31 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio XS OsiSense di Schneider Electric per sensore induttivo con diametro di 30 mm XS1, XS2, XS4, XS5, XS6, XT1.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT