›

BRIDA FISSAGGIO

Cod. Rexel TEXSZB118
Cod. Produttore XSZB118
Cod. EAN 3666916063231

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: XU, XS, XT M18
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Dimensioni: 26x22,3x18 mm
  • Accessorio: Staffa di fissaggio
  • Tipo: Brida di fissaggio
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio XS OsiSense di Schneider Electric per sensore induttivo con diametro di 18 mm XS1, XS2, XS4, XS5, XS6, XT1.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU

BRIDA FISSAGGIO
€ 5,41 x 1 pz.
(pz.)