›

BRIDA FISSAGGIO

Cod. Rexel TEXSZB108
Cod. Produttore XSZB108
Cod. EAN 3666916063255

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: Sensor Ø 8 mm
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Peso netto: 0,006 kg
  • Dimensioni: 19,9x14x14 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Categoria: Accessori montaggio
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio XS OsiSense di Schneider Electric per sensore induttivo con diametro di 8 mm XS1, XS2, XS4, XS5, XS6.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

BRIDA FISSAGGIO
€ 3,67 x 1 pz.
(pz.)