Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFZ04
Cod. Produttore
XUFZ04
Cod. EAN
3666916062371

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Tipo fissaggio: Brida con lente
  • Compatibilità: XUFZ910, XUFZ911
  • Compatibilità: XUFZ920, XUFZ921
  • Linea vista: Frontale
  • Quantità per set: 2 pezzi
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Brida di fissaggio con lente progettata per il montaggio sicuro e preciso di sensori fotoelettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e il posizionamento ottimale dei dispositivi. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un’accurata regolazione della lente per il corretto funzionamento dei sensori. Compatta e funzionale, assicura un supporto affidabile per sensori della serie XU, migliorando l’efficienza e la precisione del sistema di rilevamento.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU