Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAZ108
Cod. Produttore
XSAZ108
Cod. EAN
3666916063262

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: Sensor XU M8
  • Tipo: Brida di fissaggio
  • Dimensioni: 23,5x16x14,2 mm
  • Fissaggio: Con vite di blocco
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Unità confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Brida di fissaggio realizzata in materiale resistente per garantire stabilità e sicurezza nel montaggio di componenti elettrici. Progettata per un fissaggio semplice e affidabile, assicura una tenuta salda e duratura, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La struttura compatta e robusta permette un’installazione rapida, facilitando la gestione dei cavi e dei sensori fotoelettrici. Questo accessorio è essenziale per mantenere ordine e funzionalità negli impianti elettrici, assicurando un supporto stabile e duraturo nel tempo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU