Prodotti /

Cod. Rexel
PR3060500IP2310
Cod. Produttore
3060500IP2310
Resistore di frenatura con potenza nominale di 60 kW e resistenza di 10 ohm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un efficiente smaltimento dell’energia dissipata durante la frenatura. Il dispositivo è dotato di grado di protezione IP23, che garantisce protezione contro l’ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm e contro spruzzi d’acqua inclinati fino a 60 gradi, assicurando affidabilità e durata anche in ambienti industriali gravosi. Ideale per l’uso in sistemi di controllo motori e inverter, contribuisce a migliorare la sicurezza e la stabilità operativa degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Resistore di frenatura con potenza nominale di 60 kW e resistenza di 10 ohm, progettato per garantire elevate prestazioni nel controllo dei motori elettrici. Dotato di protezione IP23, assicura resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti industriali. Questo componente è essenziale per la dissipazione dell'energia in eccesso durante le fasi di decelerazione, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo.

Produttore

Resistore frenatura 60kW 10 Ohm protezione IP23 industriale