Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura ambiente
-30 °C
esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD
PNP
numero di uscite semiconduttori sicure
2
con funzione muting
volume di fornitura del sistema a una via
trasmittente e ricevitore
tensione di commutazione dell’OSSD in stato High
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
adatto per funzioni di sicurezza
con blocco del riavvio
tempo di reazione
100 ms
tipo di tensione
DC
portata del campo di protezione
2.5 m
risoluzione ridotta
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te