Prodotti /

Cod. Rexel
A80201101A-11
Cod. Produttore
0201101A-11
Cod. EAN
8054378475351

Informazioni di prodotto

BOXE 40W offre efficienza e versatilità per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design intuitivo
  • Funzione on/off integrata per una gestione pratica
  • Affidabilità e durata garantite nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza contenuta di 40W
  • Temperatura colore selezionabile (3000K, 4000K, 5000K) per un’illuminazione personalizzata
  • Alta resa cromatica (CRI 80) per luce naturale e confortevole
Boxe da 40 watt con temperatura colore selezionabile tra 3000K, 4000K e 5000K, garantendo un'illuminazione versatile e adatta a diverse esigenze ambientali. Questo apparecchio elettrico offre un'efficienza energetica elevata e una resa cromatica ottimale con un indice CRI di 80, assicurando una luce naturale e confortevole. Dotato di funzione di accensione e spegnimento integrata, è ideale per installazioni in ambienti interni dove è richiesta una gestione semplice e pratica dell'illuminazione. La sua struttura è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo, rappresentando una soluzione funzionale per il controllo della luce.

Produttore

BOXE 40W illuminazione LED 3000-5000K CRI80 accensione on/off ambienti interni