Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700220
Cod. Produttore
BIZ700220
Cod. EAN
3700420302049

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 376x265x310 mm
  • Numero cassetti: 4
  • Scomparti per cassetto: 14 estraibili
  • Materiale: polipropilene
  • Peso: 5 kg
  • Impugnatura: di trasporto
  • Fissaggio: possibile a parete
  • Serie: BIZ RANGEMENT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta portaoggetti leggera e robusta, dotata di impugnatura per un facile trasporto. È composta da una struttura in polipropilene e quattro cassetti, ciascuno provvisto di 14 scomparti, ideali per organizzare e conservare componenti elettrici e accessori di piccole dimensioni. Le dimensioni compatte di 376 x 265 x 310 mm permettono un uso versatile, con la possibilità di fissarla alla parete per ottimizzare lo spazio di lavoro. La valigetta è fornita vuota, pronta per essere personalizzata secondo le esigenze professionali. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Box portaoggetti con manico di trasporto, composto da 4 valigette (376 x 265 x 310 mm) che possiedono 14 scomparti estraibili (BIZ 700 529). Prodotto leggero e robusto. Box consegnato vuoto.

larghezza

265 mm

Tipologia

Altro

altezza

310 mm

profondità

376 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

56

Con divisorio

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Box portaoggetti 4 valigette 14 scomparti per elettricisti

€ 152,05 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info