› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX PLAFONIERA LED 48W BIANCO 3000K AMBIENTI INTERNI E COMMERCIALI

Cod. Rexel L18242
Cod. Produttore 8242
Cod. EAN 8056534958050

Informazioni principali

  • Potenza: 48W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Serie: L18242
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

BOX PLAF T(L)LED 48W B.CO RAG.3000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BOX PLAF T(L)LED 48W B.CO RAG.3000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX PLAFONIERA LED 48W BIANCO 3000K AMBIENTI INTERNI E COMMERCIALI