› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX plafoniera LED 25W 3000K bianco caldo illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel L18240
Cod. Produttore 8240
Cod. EAN 8056534957114

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Colore luce: 3000K
  • Tipo: BOX PLAF T(M)LED
  • Colore corpo: Bianco
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione interna

Descrizione del prodotto

BOX PLAF T(M)LED 25W B.CO 3000K PHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BOX PLAF T(M)LED 25W B.CO 3000K PHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX plafoniera LED 25W 3000K bianco caldo illuminazione interna efficiente