› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX plafoniera LED 17W luce bianca 3000K per illuminazione interna

Cod. Rexel L18238
Cod. Produttore 8238
Cod. EAN 8056534957084

Informazioni principali

  • Potenza: 17W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

BOX PLAF T(S)LED 17W B.CO RAG.3000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BOX PLAF T(S)LED 17W B.CO RAG.3000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX plafoniera LED 17W luce bianca 3000K per illuminazione interna