› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Box montaggio a parete bianco per touch 10" resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TMA130161W00
Cod. Produttore 2TMA130161W0001
Cod. EAN 6955891815261

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Superficie
  • Compatibilità: Touch panel 10"
  • Serie: 42371S-W
  • Normativa: EN 62368-1:2014/A11:2017
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazione: CE
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto da parete realizzato in plastica di alta qualità, nel colore bianco, progettato per il montaggio a superficie. Questo supporto è ideale per installazioni di dispositivi elettrici, garantendo solidità e resistenza nel tempo. La struttura è studiata per facilitare il fissaggio e l’integrazione con sistemi modulari, offrendo una soluzione funzionale e discreta per ambienti residenziali e professionali. Il materiale plastico assicura leggerezza e durabilità, mentre il design semplice e pulito si adatta facilmente a diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Surface mounting box for 10 inch touch panel, White color

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

250,8 mm

altezza

13,5 mm

profondità

185 mm

materiale

Plastica

Serie

42371S W

Box montaggio a parete bianco per touch 10" resistente