Descrizione del prodotto
Box protettivo progettato per l'inserimento del trasmettitore radio compatibile con le barriere serie BP4F. Le dimensioni esterne del box sono 120 x 55 mm con un'altezza di 30 mm, mentre le dimensioni interne sono 100 x 29 mm (altezza massima 25 mm). Il box è progettato per ospitare fino a due trasmettitori per ogni barriera della serie BP4F, garantendo una protezione ottimale per il trasmettitore radio e assicurando un'installazione sicura e ordinata.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Specifico per trasmettitori radio compatibili con le barriere serie BP4F.Dimensioni:Dimensioni esterne: 120 x 55 mm – H 30 mmDimensioni interne: 100 x 29 mm – H 25 mm (max.)Funzionalità:Protezione sicura per il trasmettitore radio, riducendo il rischio di danni da agenti esterni o malfunzionamenti.Installazione:Prevedere 2 pz per ogni barriera della serie BP4F, per un'installazione ottimale.Contesti d'uso:Perfetto per barriere di sicurezza della serie BP4F, dove è necessario un alloggiamento protetto e ordinato per il trasmettitore radio.Vantaggi pratici:Dimensioni compatte per una facile integrazioneFacile installazione e protezione per il trasmettitore radioCompatibilità con le barriere BP4F per una soluzione sicura ed efficiente