Prodotti /

Cod. Rexel
Y5MJBF215
Cod. Produttore
MJBF215
Cod. EAN
8053323900610

Informazioni di prodotto

Dispositivi di connessione IPX8 ad isolamento in gel con 1 connettore a leve compatti WAGO a 5 vie

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve compatti WAGO. Protezione da acqua ed agenti atmosferici grazie al gel, che assicura un grado di protezione IPX8 in un dispositivo ancora piu' compatto, grazie all?utilizzo dei connettori Wago serie 221. Dimensioni extra-compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione parallela

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

3 ... 5 mm

diametro del cavo di derivazione

3 ... 5 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

0,2 ... 4 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

0,2 ... 4 mm²