Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI375008
Cod. Produttore
375008
Cod. EAN
8005543693490

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Pulsantiera esterna
  • Tipo: Scatola da incasso
  • Serie: 374004
  • Quantità consigliata: 8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il box per incasso modello BTI375008 è realizzato in alluminio, un materiale resistente e leggero, ideale per garantire durata e protezione nel tempo. Progettato per un montaggio incassato, questo contenitore è studiato per ospitare dispositivi elettrici in modo sicuro e ordinato. Le sue dimensioni compatte, con un'altezza di 231,5 mm, una larghezza di 81,4 mm e una profondità di 60 mm, lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti, mantenendo un design funzionale e discreto. Il box assicura protezione dagli agenti esterni, essendo pensato per essere installato in ambienti protetti dalla pioggia, garantendo così la massima affidabilità delle apparecchiature elettriche contenute. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola da incasso in metallo per pulsantiera esterna video 374004

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

81,4 mm

altezza

231,5 mm

profondità

60 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola incasso metallo per pulsantiera video IP esterna