Prodotti /

Cod. Rexel
7P773845
Cod. Produttore
773845
Cod. EAN
4046548051216

Informazioni di prodotto

Scatola di collegamento schermata per encoder incrementale con interruttore di prossimità, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e schermato
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplificati
  • Alimentazione supplementare integrata per l’interruttore di prossimità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del sistema grazie alla schermatura
  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza dei componenti
  • Funzionamento stabile e continuo dell’encoder e sensori
Box di collegamento per encoder compatibile con PNOZMSX/EF, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici di automazione. Questo accessorio facilita il cablaggio e la connessione degli encoder, assicurando prestazioni ottimali e protezione delle componenti elettroniche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresiste nza pull, con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.

larghezza

25 mm

altezza

103,1 mm

profondità

131,3 mm

tensione nominale

30 V

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura d'esercizio

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola collegamento schermata encoder incrementale con interruttore prossimità per installazioni rapide e sicure