› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX applique LED 28W 4000K luce neutra design moderno per interni

Cod. Rexel L18263N
Cod. Produttore 8263N
Cod. EAN 8056534959361

Informazioni principali

  • Potenza: 28W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Box applique LED
  • Serie: L600
  • Colore: Grigio Beton
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica-ottica

Descrizione del prodotto

BOX APPL.L600 LED 28W 4000K GR.BET.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BOX APPL.L600 LED 28W 4000K GR.BET.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX applique LED 28W 4000K luce neutra design moderno per interni