› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Box applique LED 28W 2700K bianco compatto per illuminazione efficiente ambienti interni

Cod. Rexel L18257M
Cod. Produttore 8257M
Cod. EAN 8033913278459

Informazioni principali

  • Potenza: 28W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Colore corpo: Bianco
  • Tipo: Box applicato
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Serie: L600
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

BOX APPL.L600 LED 28W 2700K B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BOX APPL.L600 LED 28W 2700K B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Box applique LED 28W 2700K bianco compatto per illuminazione efficiente ambienti interni