› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPLICAZIONE L900 LED 41W 4000K GRIGIO BETONITE ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L18264N
Cod. Produttore 8264N
Cod. EAN 8056534959385

Informazioni principali

  • Potenza: 41W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: BOX APPL.L900 LED
  • Colore: GR.BET.
  • Serie: L900
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Compatto e moderno

Descrizione del prodotto

BOX APPL.L900 LED 41W 4000K GR.BET.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BOX APPL.L900 LED 41W 4000K GR.BET.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX APPLICAZIONE L900 LED 41W 4000K GRIGIO BETONITE ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA