› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Box applicazione L300 mono 14W 2700K plastica bianca per illuminazione interna ed esterna

Cod. Rexel L18772M
Cod. Produttore 8772M
Cod. EAN 8033913278329

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Installazione: Semplice
  • Forma: Compatta
  • Serie: L300

Descrizione del prodotto

Il box applicazione L18772M è un'ottima soluzione per l'illuminazione domestica e commerciale, progettato per ospitare lampade da 14 watt con una temperatura di colore di 2700K. Realizzato in plastica bianca, questo box è non solo elegante ma anche resistente, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni in vari ambienti, sia interni che esterni. L'installazione è semplice e veloce, grazie alle specifiche tecniche studiate per facilitare il montaggio. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione calda e accogliente, contribuendo a creare atmosfere piacevoli in ogni spazio. La versatilità di questo box applicazione lo rende un'opzione eccellente per diversi progetti di illuminazione. Descrizione del produttore: Il box applicazione L18772M è un'ottima soluzione per l'illuminazione domestica e commerciale, progettato per ospitare lampade da 14 watt con una temperatura di colore di 2700K. Realizzato in plastica bianca, questo box è non solo elegante ma anche resistente, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni in vari ambienti, sia interni che esterni. L'installazione è semplice e veloce, grazie alle specifiche tecniche studiate per facilitare il montaggio. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione calda e accogliente, contribuendo a creare atmosfere piacevoli in ogni spazio. La versatilità di questo box applicazione lo rende un'opzione eccellente per diversi progetti di illuminazione.
Box applicazione L300 mono 14W 2700K plastica bianca per illuminazione interna ed esterna