› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L900 LED 41W 4000K Bianco Applicazione Illuminazione Interni

Cod. Rexel L18258N
Cod. Produttore 8258N
Cod. EAN 8056534957619

Informazioni principali

  • Potenza: 41W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore: Bianco
  • Tipo LED: Applicazione Box
  • Serie: L900
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Integrato elettronica
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

BOX APPL.L900 LED 41W 4000K B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BOX APPL.L900 LED 41W 4000K B.COLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX APPL.L900 LED 41W 4000K Bianco Applicazione Illuminazione Interni