› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BOX APPL.L900 L41W OTT.SP

Cod. Rexel L19539
Cod. Produttore 9539
Cod. EAN 8033913472802

Informazioni principali

  • Potenza: 41W
  • Tipo: BOX APPL.
  • Finitura: OTT.SP
  • Tecnologia: LED
  • Serie: L900
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore luce: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BOX APPL.L900 L41W OTT.SPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BOX APPL.L900 L41W OTT.SP